• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur à réglage rapide, jusqu'à 90 mm capacité de serrage, 100 mm profondeur de serrage

Réf.: 30-1+
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 30-1+
EAN / GTIN 4021176731488
Réf. fabricant 30-1+
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 3-bras avec crochets d'extracteur à réglage rapide est utilisé pour extraire des roulements, des engrenages et des disques de toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Il permet de retirer toute pièce fixée sur un arbre et librement accessible de l'extérieur. Équipé de crochets d'extracteur robustes et de molettes de réglage manuelles pratiques, l'extracteur polyvalent assure une extraction extérieure et une extraction intérieure particulièrement sécurisées, faciles à utiliser et non destructives. La conception à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et, par conséquent, une fixation particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • Désengagement manuel simple des crochets d'extracteur par molette de réglage manuelle (Quick Adjust Technology)
  • 3-bras assure une répartition uniforme de la force et permet des forces d'extraction plus importantes

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 136 mm
  • Largeur totale [inch]: 5 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 136 mm
  • Profondeur totale [inch]: 5 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 158 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 24 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 5/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 90 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 100 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 20,5 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 13/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 15,5 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 5/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 31 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 10 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 140 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 3/4
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 5 1/2
  • Couple maxi [Nm]: 80 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 59.01
  • Force de traction maxi [kN]: 60 kN
  • Force de traction maxi [t]: 6 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 6.61
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 59.01
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)