Tournevis à embout femelle 1/2″ XZN M16

Réf.: 2950944
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 2950944
EAN / GTIN 4010886946732
Réf. fabricant 2950944
Article hors catalogue L60160 3933
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M16
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 60,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 24,7 mm
  • Largeur totale [mm]: 24,7 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 20,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non