Barreau traité rond, HSS Co 10, D×Longueur: 2X40mm

Réf.: 295020 2X40
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
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 2 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 40 mm
Type de produit Barreaux traités

Identification et classification

Référence article 295020 2X40
EAN / GTIN 4045197187741
Réf. fabricant 295020 2X40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
HSS Co 10 (10 % de cobalt, 67 HRC).
Barreaux traités suivant DIN 4964 forme A; rectifiés dans la tolérance h14.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.