ETQ APW Batterie interchangeable

Réf.: 2943778
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2943778
EAN / GTIN 4002805937365
Réf. fabricant 2943778
Article hors catalogue L60160 6452
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Puissante batterie au lithium-ion avec système de libération rapide

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: 18650
  • Caractéristiques chimiques: Li-Ion
  • Source d'énergie: Batterie
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Numéro UN: UN 3481
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non