• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Assortiment sanitaire dans le module 2/2 L-BOXX 136 ci-dessous

Réf.: 2940604
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 2940604
EAN / GTIN 4010886945780
Réf. fabricant 2940604
Article hors catalogue L60160 6401
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Particulièrement adapté aux professions dans le domaine de la technique sanitaire, du chauffage et de la climatisation
Pratiquement conçu pour être utilisé sur place
Avec insert de contrôle pour une détection rapide des outils manquants
Pour la mise à niveau des L-BOXX® existantes 136

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 398 mm
  • Longueur totale [mm]: 312 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non