Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 16 mm, ⌀ queue DS: 20mm

Réf.: 293026 20
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue DS 20 mm
L 76 mm
Long. queue Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Type de queue Queue cylindrique
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 293026 20
EAN / GTIN 4045197945983
Réf. fabricant 293026 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.