Douille excentrée, ⌀D3: 50Lmm

Réf.: 290393 50L
Remise
239,19 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D3 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D2 65 mm
L1 115 mm
L2 100 mm
pour ⌀ Ds 32 mm
Type de produit Douille excentrée

Identification et classification

Référence article 290393 50L
EAN / GTIN 4045197997258
Réf. fabricant 290393 50L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330290359.