• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 25mm

Réf.: 290231 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
pour diamètre de molette d1 25 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 10 mm - 300 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 7
Type de produit Porte-molettes

Identification et classification

Référence article 290231 25
EAN / GTIN 4030741902109
Réf. fabricant 31000007
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.