• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

C4 TBU-32R Porte-outils avec attachement polygonal conique interchangeable CAMFIX pour lames de tronçonnage et gorges.

Réf.: 2880001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 2880001
EAN / GTIN 7291075083958
Réf. fabricant 2880001
Article hors catalogue L23920 1153

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 40