DEGOUJON. ROULEAUX - CAP.12MM

Réf.: 287B.12
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 287B.12
EAN / GTIN 3148511657218
Réf. fabricant 287B.12
Article hors catalogue L60130 6762
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Entraînement par l'hexagone ou avec un cliquet 1/2″
  • Pour le serrage ou le desserrage de goujons.

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 12
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-Pans [mm]: 22
  • Puissance [mm]: 12
  • [g]: 240
  • [kg]: 0,240