TGPAD 6R-T22 Adaptateurs pour les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 2850128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2850128
EAN / GTIN 7291075169232
Réf. fabricant 2850128
Article hors catalogue L23920 2572

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 47.1 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 47.1 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout