TGIL 32C-4 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2850067
EAN / GTIN 7291075075526
Réf. fabricant 2850067
Article hors catalogue L23920 2409

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25.5 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 220 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout