GEHIR 15.9-11.5-3-T3 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801773
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 2801773
EAN / GTIN 7291075146424
Réf. fabricant 2801773
Article hors catalogue L23920 2732

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.095″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.118″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.095″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.46″
  • Longueur tête (LH): 0.86″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.453″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout