GEHIL 16SC-16-3 Barres d'alésage avec queue carbure et arrosage intégré

Réf.: 2801306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2801306
EAN / GTIN 7291075182170
Réf. fabricant 2801306
Article hors catalogue L23920 2874

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout