GHDL 40-10 Porte-outils extérieurs pour tournage, tronçonnage et gorges

Réf.: 2800603
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800603
EAN / GTIN 7291075090475
Réf. fabricant 2800603
Article hors catalogue L23920 597

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 11.1 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 11.1 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 36.3 mm
  • Longueur tête (LH) 43 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout