GHIR 25.4-6 Barres d'alésage de rainurage et de tournage.

Réf.: 2800346
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800346
EAN / GTIN 7291075090994
Réf. fabricant 2800346
Article hors catalogue L23920 747

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.69″
  • Longueur tête (LH): 2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.984″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout