GHGL 20-4 Porte-outils extérieur pour tronçonnage et gorges profondes

Réf.: 2800240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800240
EAN / GTIN 7291075029284
Réf. fabricant 2800240
Article hors catalogue L23920 213

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.2 mm
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout