GHDL 16-3 ST Porte-plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2800083
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800083
EAN / GTIN 7291075056259
Réf. fabricant 2800083
Article hors catalogue L23920 1394

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 78 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout