Porte-plaquettes convexe Vario Plus Eco pour carottage, Gauche, Plage de ⌀ d’incision D1 / D2: 67/100mm

Réf.: 274521 67/100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 67 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 100 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 25 mm
Plaquette adaptée 273656 – 273749
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274521 67/100
EAN / GTIN 4067263962205
Réf. fabricant 274521 67/100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout