Porte-plaquettes convexe Vario Plus Eco pour carottage, droite, Plage de ⌀ d’incision D1 / D2: 26/41mm

Réf.: 274520 26/41
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 26 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 41 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 22 mm
Plaquette adaptée 273664 – 273786
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 274520 26/41
EAN / GTIN 4067263962106
Réf. fabricant 274520 26/41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout