Barre d'alésage pour usinage de gorges, gauche, Type: 16/2

Réf.: 274171 16/2
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
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation gauche
Arrosage interne oui
Clé système oui
tmax Usinage intérieur 3 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 25 mm
Longueur totale L 78 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 274171 16/2
EAN / GTIN 4062406785505
Réf. fabricant 274171 16/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre Dmin = 14 mm.

Attention:

Clé de montage 279940 1-3 à commander séparément.