Porte-plaquettes radial Medium / Medium-Plus, Gauche, Taille plaquette: 06mm

Réf.: 274137 06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Rainurage axial possible non
tmax 30 mm
Plaquette adaptée RC.T 0602
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Type de produit Lames de rainurage

Identification et classification

Référence article 274137 06
EAN / GTIN 4067263118527
Réf. fabricant 274137 06
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).