Blocs porte-lames, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273897 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

h4 20 mm
h2 8 mm
h3 38 mm
Longueur d'épaulement b 20 mm
Largeur de queue b3 36 mm
Longueur totale Ltot 90 mm
Pour hauteur de lame h5 26 mm
Vis de blocage 279816 8
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273897 20
EAN / GTIN 4062406351977
Réf. fabricant 273897 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

En association avec la lame de rainurage 273000. Egalement utilisable pour de nombreuses lames de rainurage standard d’autres fabricants.