Bloc porte-lames Eco, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273894 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 20 mm
Arrosage interne oui
Longueur totale Ltot 78 mm
Pour hauteur de lame h5 32 mm
Brides de serrage 279840 2
Vis de blocage 279815 14
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273894 20
EAN / GTIN 4062406231538
Réf. fabricant 273894 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136.

Téléchargements et documents

Produits adaptés