• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils Eco VARIO-LINE, droite, Hauteur de queue h: 16mm

Réf.: 273870 16
Remise
142,67 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de queue h 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Vis 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Réf. fabricant 273870 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes eco 273874.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900319886.
L = L1 + L3 (porte-plaquettes eco).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout