{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ min. 1ère gorge D1 | 110 mm | |
| ⌀ max. 1ère gorge D2 | 170 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Profondeur coupe max. tmax | 15 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes |
| Référence article | 273817 110/170 | |
| EAN / GTIN | 4045197537898 | |
| Réf. fabricant | 273817 110/170 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |