{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur queue b | 25 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Longueur de tête L1 | 38 mm | |
| Longueur totale L | 163 mm | |
| L2 | 27,5 mm | |
| Vis | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
| Type de produit | Porte-outils |
| Référence article | 273800 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197499929 | |
| Réf. fabricant | 273800 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |