Porte-outils HELIGRIP HELI, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 16/3mm

Réf.: 273766 16/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 12 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
REGL. HTEUR 2,4 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIR 1616-3T12
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Réf. fabricant 2500559

Description

Exécution:

En version droite (Figure 1).

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Téléchargements et documents

Produits adaptés