Queue de serrage JETCROWN, Gauche, Taille de queue: 20mm

Réf.: 273607 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCROWN
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Référence fabricant TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 273607 20
EAN / GTIN 7291075466201
Réf. fabricant 3394437

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges avec arrosage ciblé via la couronne à changement rapide JETCROWN.

Remarque(s):

Utilisable uniquement en association avec la couronne à changement rapide JETCROWN adaptée 279950. Apport de lubrifiant à la queue de serrage uniquement possible via le raccord de tuyau G 1/8 pouce.