• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Bloc porte-lames Vario smart, Hauteur de queue h: 16mm

Réf.: 273572 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 16 mm
Longueur totale Ltot 70 mm
Vis de calibrage 279815 21
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273572 16
EAN / GTIN 4062463773668
Réf. fabricant 273572 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Avantage(s):

  • Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.
  • Utilisation universelle possible à droite et à gauche.
  • Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d’outil.