Insert de clé à chocs 1″ 22 mm

Réf.: 2734443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 2734443
EAN / GTIN 4010886935996
Réf. fabricant 2734443
Article hors catalogue L60160 4155
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
Acier au GEDORE vanadium 59CrV4
Convient idéalement pour des interventions dans les zones sensibles où la « sécurité anti-perte », la sécurité du processus et la protection au travail sont une préoccupation permanente.

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 55,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 40,4 mm
  • Ø d'insertion 2: 54,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 9,8 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
  • Surface: bruni
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • Fusible: Impact-Fix
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non