Sous-plaquette pour porte-outils, Tournage de profils extérieurs, à droite, Angle d'inclinaison: Sdegré

Réf.: 272604 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,09 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,58 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison 0 degré
Pour dim. plan L 16 mm
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur Extérieur
Type de produit Garant sous plaquette

Identification et classification

Référence article 272604 S
EAN / GTIN 4045197371225
Réf. fabricant 272604 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

A utiliser uniquement en association avec les plaquettes de filetage à profil 271005 et 271025.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.