Pince à décoffrer XS SB octogonale, 270 mm

Réf.: 2722 270 2 SB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 2722 270 2 SB
EAN / GTIN 4049002156649
Réf. fabricant 2722 270 2 SB
Article hors catalogue L70060 102443
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Modèle particulièrement court pour le traitement des toits et des revêtements muraux en ardoise
  • Modèle compact, maniable et léger
  • Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • Peinture en poudre rouge durable pour une meilleure visibilité sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Poids: 270g
  • Longueur: 270 mm
  • Exécution: peint par poudrage
  • Couleur: Rouge
  • Matériau: pour vis 8 pans
  • Profil: 12 mm