Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite, HBF20, Nombre de Filets/pouce: 14

Réf.: 271980 14
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,78 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,65 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de Filets/pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: BSP; G-LH; G
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 14 mm
Nuance HBF20
Type de filetage BSP; G-LH; G
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,68 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Réf. fabricant 271980 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
75
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Entièrement fritté.