Jeu de plaquettes à fileter, taille 16, HB7010, Type: ER

Réf.: 271900 ER
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
Nuance HB7010
Type de filetage M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Sens de l'usinage droite
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 271900 ER
EAN / GTIN 4045197370969
Réf. fabricant 271900 ER
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Contenu:

Profil complet, pas métrique 60°: Code art. 270700 réf. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3
Profil partiel, pas métrique 60°: Code art. 270740 réf. 0,5-1,5; 1,75-3
Profil complet, BSW 55°: Code art. 270800 réf. 14; 11