{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Technologie de revêtement | PVD | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Nuance | HB7010 | |
| Classe de tolérance | DIN 13 6H | |
| Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Epaisseur | 3,6 mm | |
| Format plaquette L | 16 mm | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Utilisation à l'intérieur/extérieur | intérieur | |
| Profil de plaquette | Profil complet | |
| Type de produit | Plaquettes pour filetage |
| Référence article | 270776 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197367976 | |
| Réf. fabricant | 270776 0,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |