• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Micro-outil d’alésage intérieur à droite, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Réf.: 270516 5,2
Remise
42,06 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 5,2 mm
Longueur de col L1 21 mm
Queue ⌀ d 5 mm
Distance pointes-centre L3 2,45 mm
Profondeur coupe max. tmax 0,5 mm
Rayon R 0,2 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,028 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 270516 5,2
EAN / GTIN 4045197802248
Réf. fabricant 270516 5,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Micro" Afficher tout