{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
| Type de queue | Acier | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A25R SCLCR/L12 | |
| Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 27 mm | |
| Déport L3 | 13,5 mm | |
| Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
| Longueur de tête L1 | 43 mm | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 9 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 269984 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4067263786870 | |
| Réf. fabricant | 269984 25/12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |