WCHX 10T304, Type: UNI

Réf.: 268492 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,76 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    18,96 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
248 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 10T304
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7130
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Type UNI
Vitesse de coupe vc Application principale 65 m/min - 200 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 268492 UNI
EAN / GTIN 4045197470928
Réf. fabricant 268492 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 20.

Téléchargements et documents

Produits adaptés