Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc 115 mm, 4 1/2"

Réf.: 26831
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 26831
EAN / GTIN 4010995268312
Réf. fabricant 26831
Article hors catalogue L60080 2
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Pour couper des fils de différentes duretés.
  • Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Pince ronde coupante pour la coupe des fils de toutes tailles.
  • Normes: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Diamètre max (mm): 1 mm
  • Longueur totale (mm): 115 mm
  • Longueur totale (Pouce): 4 1/2″
  • Force de coupe: 7
  • Fil tendre (mm): 1.4 mm
  • Fil moyennement dur (mm): 1 mm
  • Fil dur (mm): 0.4 mm
  • avec pile / accumulateur: Non