Plaquette de tournage CCGT 030102, pour barres d’alésage à changement rapide

Réf.: 268091 HU7315-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,06 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    15,05 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7315-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Diamant
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 268091 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575502
Réf. fabricant 268091 HU7315-1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés