• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de barres d'alésage en acier avec AI, à droite, Type: SET1

Réf.: 265155 SET1
Fixer le prix 4 Unité (20,80 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
237 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07
Plaquette adaptée CC.. 0602..; DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm
Déport L3 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm
Hauteur de serrage L2 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm
Largeur de collet L4 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm
Longueur totale L 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 265155 SET1
EAN / GTIN 4062406609603
Réf. fabricant 265155 SET1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés