Tête de coupe interchangeable Master Mute pour plaquettes WN..

Réf.: 265128 40/08
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 8 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Type d'utilisation droite
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée WN.. 0804..
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 26 mm
Garant sous plaquette 269005 16
Levier 259015 18
Vis de levier 259018 18
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265128 40/08
EAN / GTIN 4069515032018
Réf. fabricant 265128 40/08
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout