• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire, 8×D, Système / ⌀ queue: DM/40

Réf.: 264920 DM/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Vibration: amorti
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Vibration amorti
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 448 mm
Plage non serrable S 182,9 mm
Long. serrage recommandée 160 mm
Vis de montage 269025 1
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 264920 DM/40
EAN / GTIN 4251414902114
Réf. fabricant 090-40DMX54008
Fabricant/personne responsable SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe

Téléchargements et documents

Produits adaptés