• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: QC/23

Réf.: 264835 QC/23
Remise
175,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation Gauche
Système QC
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SDQCL
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Angle d'attaque 107,5 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 26 mm
Déport L3 15 mm
Longueur totale L 22 mm
Vis pour plaquettes 269023 2
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 264835 QC/23
EAN / GTIN 4251414902619
Réf. fabricant 264835 QC/23
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout