Accessoires TYROLIT touret meuleuse Bagues de réduction 32x6x12 mm

Réf.: 261732
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Bagues de réduction

Identification et classification

Référence article 261732
EAN / GTIN 9003172617329
Réf. fabricant 261732
Article hors catalogue L50140 102164
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le set de bagues de réduction joint minimise votre diversité d'outils et économise de l'espace de stockage. Des bagues de réduction pour toutes les brosses pour le touret sont disponibles gratuitement, voir tableau.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 RR 00074 BAGUE DE REDUCTION
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 32 x 6 x 12 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 12 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Minimise la diversité des outils et économise de l'espace de stockage

Utilisation:

  • Réduction du diamètre d’alésage