Agrafe en fil plat type 51, 10 x 1 x 8 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200201
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 2609200201
EAN / GTIN 3165140084017
Réf. fabricant 2609200201
Article hors catalogue L00620 100331
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Les agrafes à fil plat, type 51, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux fins
  • Spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Un dos étroit, pour qu'elles s'enfoncent largement dans le matériau
  • Une assise solide et un dos discret
  • Ils constituent l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications des artisans et des bricoleurs avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers, etc.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à fil plat, type 51, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux fins.
  • Dimension largeur: 83 mm
  • Dimension hauteur: 20 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 10.0
  • Poids brut: 0,1 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.00
  • Longueur (L) mm: 8
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,1 kg
  • RTB1 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB2 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • RTB3 spécifique: Agrafeuse universelle pour de nombreuses applications de bricolage avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers, etc.
  • Volume: 0,199 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins