Arbre de pré-cintrage 1250 mm, 3500 tr/min, 1 - 6 mm

Réf.: 2609200195
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
Référence article 2609200195
EAN / GTIN 3165140085113
Réf. fabricant 2609200195
Article hors catalogue L00590 1955
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'arbre de pré-flexion permet de percer et de fraiser facilement dans les endroits difficiles d'accès
  • Il peut également être utilisé lorsque les perceuses ne peuvent ou ne doivent pas être déplacées et pour la finition du bois, des plastiques, le fer et les métaux non ferreux
  • L'arbre dispose d'une longue durée de vie grâce à des paliers lisses spéciaux
  • Il est adapté à un usage de bricolage
  • Il est compatible avec les perceuses équipées d'un mandrin d'au moins 6 mm de diamètre et d'un couple maximal de 3. 500 min-1.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 205 mm
  • Dimension hauteur: 32 mm
  • Dimension longueur: 650 mm
  • Mandrin de perçage mm: 1-6
  • Mandrin, jusqu'à mm: 6
  • Mandrin de perçage, de mm: 1
  • Poids brut: 0,895 kg
  • vitesse de rotation recommandée. Nombre de tours min-1: 3500
  • Longueur mm: 1250
  • Poids net: 0,86 kg
  • Volume: 4,264 dm3

Téléchargements et documents

Produits adaptés