EXPERT Multihole plateau abrasif, dur, 150 mm

Réf.: 2608001116
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
Référence article 2608001116
EAN / GTIN 4059952723907
Réf. fabricant 2608001116
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Longue durée de vie des disques abrasifs ! La disposition des trous offre une longue durée de vie à tous les disques abrasifs. Les papiers abrasifs à trous multiples garantissent une plus grande efficacité, une durée de vie plus longue des accessoires et un meilleur environnement de travail avec moins de poussière. Pour exploiter tout leur potentiel, vous avez toutefois besoin d’un plateau de ponçage adapté. Nous avons développé le plateau de ponçage EXPERT Multihole afin de vous garantir une combinaison parfaite avec votre disque abrasif et la ponceuse excentrique GEX 18V-150-3. Le plateau de ponçage EXPERT Multihole de Bosch pour ponceuses excentriques est indispensable pour un ponçage sans poussière. L’utilisation du plateau de ponçage présente les avantages suivants : un air plus pur, un travail de haute qualité et une durée de vie plus longue des feuilles abrasives. Évacuation très efficace de la poussière de ponçage grâce au système Bosch Particle Control. Compatible avec: GEX 18V-150-3 Professional.

Caractéristique(s):

  • Exécution: dure
  • Diamètre mm: 150
  • fermeture auto-agrippante: non
  • Brève description (petite): La disposition des trous garantit une longue durée de vie pour toutes les feuilles abrasives.
  • Description des performances: Durée de vie jusqu’à 2 fois plus longue qu’un plateau de ponçage Bosch 2608601115.
  • Perforations: Multi-trous
  • Désignation de la gamme: 74
  • Avantage HL (court): par rapport à Bosch 2608601115
  • X-LOCK: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés