GAS 15 filtre en mousse-closed one side

Réf.: 2608000701
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2608000701
EAN / GTIN 6949509231314
Réf. fabricant 2608000701
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le filtre à mousse est utilisé lors de l'aspiration de suspensions

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Le filtre à mousse est utilisé lors de l'aspiration de suspensions
  • Dimension largeur: 200 mm
  • Dimension hauteur: 10 mm
  • Dimension longueur: 250 mm
  • Poids brut: 0,023 kg
  • Description des performances: Extraction de suspensions
  • Poids net: 0,009 kg
  • Volume: 0,5 dm3
  • Avantage HL (court): Extraction de suspensions